カーメイト
カーメイトの 自動車用防犯・セキュリティー用品
カーメイトの ロックボルト
ナンバープレート盗難防止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
55142352
品番
LS412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
色
シルバー
形状
丸型
質量(g)
34
セット内容
ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
用途
ナンバープレート盗難防止用ボルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はナンバープレート盗難防止用ボルトです。用途以外には使用しないこと。
※本製品は盗難を完全に防止するものではありません。
※本製品を使用中、万一盗難等の被害が発生しても、補償は一切ありません。
※専用工具を紛失すると脱着ができなくなるので、大切に保管してください(専用工具のみの販売はしていません)。
※ナンバープレート視認性の規制対応品。