異線径配線コネクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 55142956 品番 3333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

純正配線から細線を分岐

用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g)12 使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.75〜2sq、分岐側:AV(S)0.3〜0.75sq
注意
防水仕様ではありません。
電源側コードの容量内で分岐してください。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
バイク配線
サービス業

もう少し小さいと最高ですね。
単線用も有ったら買いたいです。

対象商品:
55142947
2023-08-13
用途:
ドライブレコーダーやナビの取り付けで
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細線の車両や、電源線の細いドライブレコーダーの取り付けに最適です。増量パックやモノタロウブランドでの発売に期待します。

2021-01-24
用途:
車の電源分岐
建設業・工事業

車の電飾は今はledなので配線が細線主流になってからは白エレクトロタップをよく使うようになりました ただ電源側は細線とは限らないのでこの異径線タイプは助かります エーモンのタップは接触不良もなりにくく安心ブランドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする