曜日別特売
SA8 スマートフォンホルダー カーメイト 55142973

SA8 スマートフォンホルダー カーメイト 55142973
SA8 スマートフォンホルダー カーメイト 55142973

スマートフォンホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55142973品番SA8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。
高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。
角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。
採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応

質量(g)160カーボン調ブラック適合スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下取付場所直径80mm以上の平面な場所取付方式ゲル吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合スマートフォンにケースを装着している場合は、ケースを含めた幅/重さ。
※ケースの形状によっては安定してホールドできない場合があります。
※付属のプレートを粘着テープで貼付け、その上に本体を取付ける製品です。
※本体が下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼付けできません。
※本革、合成皮革、表皮が柔らかいダッシュボードには取付けないこと。取付面が破損したり、取付跡等が残るおそれがあります。
※運転中のスマートフォン等の操作は法律で禁止されています。安全は場所に停車してから操作してください。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと。
※ご使用前には必ず本製品やスマートフォン等がしっかり固定されれいることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※激しい走行や悪路では使用しないこと。
※スマートフォンを車内に放置しないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55142973
2022-01-21
用途: ダッシュボードに固定してスマートフォンをカーナビとして利用
サービス業

縦横どちらも使用可能とありましたが、縦向きに固定した時はジョイント部分が重心から横にずれているために路面の振動で画面が揺れて使い物になりませんでした。
そのため横向き専用として使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする