3336 配線コネクター エーモン 55142974

3336 配線コネクター エーモン 55142974
3336 配線コネクター エーモン 55142974

配線コネクター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)適合電線サイズAV(S)0.5~0.85sq注文コード55142974品番3336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。

用途配線コードの分岐に。質量(g)26使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズAV(S)0.5~0.85sq
注意
防水仕様ではありません。
電源側コードの容量内で分岐してください。
再使用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58165843
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品 : 09938817
2025-01-08
用途: 配線加工
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ナビの取り付けに使いました
断線することなく使えてます

対象商品 : 55142965
2024-01-11
用途: いつもの
サービス業

これもいつも使用している細配線用に使用してる配線コネクターで在庫が少なく成ったから補充しました、良い商品です。

対象商品 : 55142965
2023-01-10
用途: 自動車整備
ROOT 811自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルや、格安のも使った事があるが、接触不良や、きっちり折れ曲がらないなどがあったが、こちらの製品は一度もないのでオススメ。

対象商品 : 55143008
2022-02-18
用途: 自動車配線の分岐時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車配線の分岐時に使用。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 55142965
2021-09-08
用途: 付属品に使用してますが高すぎる
その他業種

商品の付属品に使用しているのですが1個当たり100円を超えるのは痛いです

対象商品 : 89289907
2015-02-16
用途: 配線作業

一番小さい配線コネクターは、最近LEDが増え配線が細くなっているので非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする