防水ギボシ端子セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5セット) 注文コード 55143044 品番 3343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。

防水性IPX3相当 用途車外での確実な配線接続に。 セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプギボシ端子 使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下 適合電線サイズAV(S)0.5〜0.85sq 特性防水
注意
溶剤や油の種類により製品に割れや溶解が生じる場合があります。
絶縁・防水のため、必ず付属のスリーブを使用してください。
電源側には必ずメス端子を使用してください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55143053
2024-03-12
用途:
フォグランプの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

これはいい。しっかり防水してくれそう。普通のギボシ端子とは違い、満足品。

対象商品:
55143053
2023-02-16
用途:
車両の電装品

今まではホームセンターで細いタイプを買っていたが太いタイプがあることは知らなかった。扱っていた唯一のホームセンターも無くなってしまい、こちらで探してみたら両タイプの取り扱いがあったので太いほうを購入した。さっそく補助灯に使用した。被覆サイズはAV電線が対象となっているので、芯線の太さに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする