画像準備中

ローラーベア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ローラー部)SUJ2 材質(軸)SUS304 材質(カバー)SPCC 材質(受座)- 注文コード55143418 品番RC-30
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。
下向き・横向きでも使用可能です。

許容荷重(kg)30 質量(g)73 材質(ローラー部)SUJ2 材質(軸)SUS304 材質(カバー)SPCC 材質(受座)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする