20Z0249 極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 55143455 20Z0249 極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 55143455 20Z0249 極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 55143455 20Z0249 極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 55143455 20Z0249 極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 55143455

極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55143455 品番20Z0249
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。
Φ14〜32mmまでのロッド径に対応しています。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

ホルダー極みグリップミドルヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステンレスソケットタイプ 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14〜32 ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする