極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55143464 品番20Z0250
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレスベースLとのセット品です。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。
Φ14〜32mmまでのロッド径に対応しています。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップミドルヘビー 材質(ベース)ステンレス ベースステンレスベースL 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14〜32 ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190 取付穴ピッチ(mm)80×40
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする