極みグリップ ミドルヘビー (船釣り用万力セット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55143473 品番20Z0251
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。
Φ14〜32mmまでのロッド径に対応しています。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

ホルダー極みグリップミドルヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14〜32 ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190 対応板厚(mm)〜158
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする