DF-2800 小型溶接機 BBKテクノロジーズ 55144407 DF-2800 小型溶接機 BBKテクノロジーズ 55144407 DF-2800 小型溶接機 BBKテクノロジーズ 55144407

小型溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55144407 品番DF-2800
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

小型で使い易い溶接器です。
小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。
火口は3本入っています。
酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。
横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。
サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。

トラスコ品番818-2595 セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル 質量(kg)9.8 容量(L)(酸素ボンベ)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170 本体質量(kg)9.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする