BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの マニホールド用アクセサリー
Slim Mini マニホールドゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55144416
品番
DG-50S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結・結露不可)
電源
コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)
表示方式
4桁 LCD表示
精度(%)
±5
連続使用時間
主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間
機能
約10分後自動オフ
測定圧力
-0.1000〜5.Mpa
バックライト
電源ONの時、常時、青色点灯