BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 電動工具 本体
BBKテクノロジーズの 切断/曲げ
BBKテクノロジーズの ベンダー
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55144425
品番
EB113DEB
参考基準価格(税別)
¥585,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース
質量(kg)
8.2
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
適合サイズ
3/8〜1-3/8インチ(9サイズ)
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)