BBKテクノロジーズ
校正証明書付RTQレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(4本)
トルク調整範囲(N・m)
18/38
18/38
18/38/55/75
全長(mm)
222/255
222/255
222/255/270/300
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55144696
品番
RTQS-PF
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
222/255
トルク調整範囲(N・m)
18/38
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、校正証明書
仕様
ケース付
校正証明書
付き