エクセライト

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 55145466 品番 No.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。

使用温度範囲(℃)-20〜200 ちょう度1号 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐水 商品タイプウレアグリース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
機械の保守

業務用衣類乾燥機主軸ベアリングのグリス補給に、5年以上、問題なく使っています

対象商品:
08742011
2023-08-26
用途:
機械メンテナンスに

メンテナンス時の組み付けなどに使用しています。
少し粘り気がある感じはしますが柔らかく伸びも良いので塗りやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
08742011
2023-05-05
用途:
パワクロのグリスアップ
製造業

農機具の摺動部やパワクロのやコンバインの輪転使用しております。リチュウムより上質なのでベアリングの延命に貢献出来ると思います。

対象商品:
08742002
2022-03-10
用途:
機械のメンテナンス

部品の組み付けに使用しております、今回価格が安かったので購入しました。量もたっぷりあり暫くは使用できそうです。希望のちょう度でしたのでお得でした。
色も白くて物も良いです。

対象商品:
08742011
2024-03-25
用途:
家庭の自転車や自動車などに
教育・研究機関

家で使用しています。滅多に使わないのでちょっと良いものをチョイスしただけです。

対象商品:
08742002
2022-03-07
用途:
機械のメンテナンス
製造業

重機のメンテに使用しています、今は気温がマイナスですが夏の高温時にも耐えてほしい。

対象商品:
08742011
2019-03-07
用途:
機械メンテナンス時

のびが良く塗りやすい。耐熱もそこそこ有り、ウレア系グリスの定番として使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08742011
2019-03-01
用途:
メンテナンス時

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする