マルテンプSRL

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×12本) 注文コード 55145527 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。

外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50〜150 増ちょう剤リチウム 混和ちょう度240〜270 ちょう度240〜270 淡褐色 エコマーク認定認定 基油エステル系合成油 危険物の類別非危険物 特性長寿命、音響特性 商品タイプリチウムグリース エコマーク認定番号5110012
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※再配達の場合、別途費用が発生する場合がございます。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08741914
2021-07-10
用途:
ベアリングの点検、給油作業に使用。
卸売・小売業

ジャバラケース入りで、非常に作業効率が良かったです。

対象商品:
08741914
2020-05-25
用途:
設備機械用潤滑

値段が安く、納品が早いので緊急時も早急に対応できる。

対象商品:
08741914
2019-09-08
用途:
車のウインドレギュレータ
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のオーバーホールに使いました
安心感が違いますね

対象商品:
08741914
2019-02-05
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

幅広く使用でき、便利です。
100グラム位の小量の販売があると
助かります。

対象商品:
08741914
2016-11-02
用途:
工作機械のメンテナンス
ナカシマ電機 様

軽量低負荷のスピンドルであれば軸受けに詰めて使っています。
軸受け用としては優秀なグリスだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08741914
2014-09-25
用途:
発電機軸受グリス補給
福山建設株式会社 様 (建設業・工事業)

発電機機種及びメーカーにてグリスが異なる為、管入りの比べてガンへ付け替え使用出来るので、便利です。

対象商品:
08741914
2014-12-07
用途:
モーターベアリング注油

メーカーモノなので特に問題はありません。

対象商品:
08741914
2014-09-09
用途:
給脂

問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする