画像準備中

エピノックAP(N)

(22件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(180kg) ちょう度2号 注文コード55145588 品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はちょう度・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。

仕様
石けん基/リチウム石けん
見かけ粘度(-10℃、10s-1 )/271Pa.s
淡褐色 使用温度範囲(℃)-20〜125 滴点(℃)200 動粘度(mm2/s)13.9(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)25(99℃、100h) ちょう度2号 混和ちょう度279(25℃、60回混和) 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐荷重性、耐熱性、耐水性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
機械の保守
有限会社Sora 様

機械のベアリングのグリス補給に使用していますが、問題なく、安心して常用しています

2025-01-22
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ヤンマーコンバインの整備に使用していいます。メーカー指定グリースです。

2024-10-08
用途:
モーターに使用

少量のグリスが必要なため探したところ、推奨のもの全てが20本以上からの注文で困っていました。こちらは400gからの注文が可能で助かりました。多く購入する必要が無いときは非常にありがたいです。安心して使用できます。

対象商品:
83393223
2024-02-10
用途:
機械へのグリス入れ
製造業

今使っているのとメーカーは違うが同粘度で比較的低価格のため購入しました。カートリッジタイプのため使いやすいです。

対象商品:
34678201
2022-04-19
用途:
軸受けの給脂用
三菱化工機アドバンス株式会社 様 (建設業・工事業)

蛇腹タイプたのでグリスガンへの交換が楽で汚れにくく使いやすい

対象商品:
34678192
2020-09-05
用途:
機械のグリスアップ

今まで使っていた他社の同じ粘性のものが、夏になると粘性が劣り
柔らかくなるので、こちらを購入してみました。
粘度が変わらず良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
83393248
2020-11-20
用途:
機械のメンテナンス

ジャバラチューブ1本から購入できるので助かります。
単価もそれほど割高ではないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34678192
2020-04-28
用途:
機械のメンテナンス時

ジャバラタイプなので使い勝手良いので機械のメンテナンス使用に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする