ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の モリブデングリース
モリノックAP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(180kg)
注文コード
55145633
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
ちょう度
2号
混和ちょう度
290(25℃、60回混和)
用途
高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
色
黒色半固体
使用温度範囲(℃)
-20〜125
滴点(℃)
201
外観
黒色バター状
増ちょう剤
リチウムセッケン
動粘度(mm
2
/s)
18.1(基油、100℃)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(℃)
2.0mass(38℃,1h)
特性
耐荷重性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません