ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ウレアグリース
パイロノックCC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(180kg)
注文コード
55145642
品番
0号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。
特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/15kPa
混和安定度(25℃、10万回混和)/394
ちょう度
380(25℃、60回混和)
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
用途
連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
滴点(℃)
250以上
増ちょう剤
ウレア系化合物
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
31.4(基油、100℃)
離油度(%)
-
蒸発量(%)
0.2mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(℃)
2.0mass(79℃、1h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません