画像準備中

パイロノックユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量 1缶(180kg) 注文コード 55145667 品番 0号
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
混和安定度(25℃、10万回混和)/436
灰分/0.04mass%
使用温度範囲(℃)-20〜175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 淡黄色半固体 ちょう度364 滴点(℃)250以上 外観淡黄色バター状 混和ちょう度425 基油ウレア系有機化合物 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 特性耐熱、極圧、耐水万能型 商品タイプウレアグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする