画像準備中

サーモニックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(180kg) ちょう度No.1 ちょう度(25℃、60W/min)325 注文コード55145798 品番No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はちょう度・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤー送風機等の高温にさらされる各種機械の潤滑に用いられます。ただし、180℃以上の高温下では定期的にグリースの補給を行い、古いグリースを押し出す必要があります。
耐水性、耐圧性に優れる。
使用温度範囲が-20〜200℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。

ちょう度No.1 商品タイプベントナイトグリース 特性耐水性、耐圧性、耐寒性、耐熱性 用途高温にさらされる各種機械の潤滑。 使用目的潤滑 ちょう度(25℃、60W/min)325 滴点(℃)なし 外観淡褐色バター状 増ちょう剤ベントナイト 動粘度(mm2/s)20.6(100℃) 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする