曜日別特売
OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476

 

OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476
OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476
OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476
OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476
OT-B640-SUS ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下 55177476

ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55177476品番OT-B640-SUS
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。
・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。
・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。
・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。

用途
ガラス扉
付属品スポンジゴム3個仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
注意
※◇ガラス扉を全開した際の開放角度が90°未満になるように取り付けて下さい。
※◇上部付けの製品です。下部付け側面付けには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする