ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 棚柱・棚受
ジョー・プリンス竹下の 棚受
棚受金具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55177485
品番
L-511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・金具を見せずに棚を取り付けできます。
・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途
棚
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1個)6
仕上
ニッケルメッキ
取付板厚(mm)
19〜
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇許容荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用下さい。