UB-527-400-0 しずくりーん テラモト 55178018

 

UB-527-400-0 しずくりーん テラモト 55178018
UB-527-400-0 しずくりーん テラモト 55178018
UB-527-400-0 しずくりーん テラモト 55178018

しずくりーん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台規格Type S-800注文コード55178018品番UB-527-400-0
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

傘を振って落としたしずくを吸水する傘振り場。袋も電気も使わないので、環境にやさしく経済的です。

用途施設備品材質本体:スチール、吸水マット:エステル系繊維、中栓(ジャバラ):ABS樹脂、キャスター:ナイロン質量(kg)19容量(L)水受トレイ:2.7規格Type S-800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)807×342×825
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする