BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 安全ベスト・タスキ
BIGMAN(ビッグマン)の 反射バンド
反射アームバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55179488
品番
RS-B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。
伸縮するのでズレ落ちません。
用途
夜間のウォーキング、外出に。
仕様
伸縮アームバンド
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル
寸法(mm)
400×40×3
色
イエロー
質量(g)
18
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※薬品・浴剤・油類などを扱う作業でのご使用はお控えください。
※グレー部分が反射いたしません。
※防水加工品ではありません。