BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BIGMAN(ビッグマン)の 工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の ツールホルダー用 工具差し
アルミツールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55179558
品番
ATS-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途
ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質
アルミ
寸法(mm)
98×45×64
色
ブラック
質量(g)
42
タイプ
RB
穴幅(mm)
ベルト:62
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。