屋内用上履きシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55180617 品番 TT-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性のよいWメッシュを採用
取り外し可能なクッション性のよいカップインソール
滑りにくい底意匠
かかとにネームプレート付
豊富なサイズ・色展開、作業グループで色分けしやすい。

用途社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど 材質アッパー:合成繊維 底:合成底 ワイン サイズ(cm)30 標準質量(g/片足)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする