C0187A CORIUM Z187 ガスケットリムーバー Devcon(デブコン) 55181062 C0187A CORIUM Z187 ガスケットリムーバー Devcon(デブコン) 55181062 C0187A CORIUM Z187 ガスケットリムーバー Devcon(デブコン) 55181062

CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード55181062 品番C0187A
参考基準価格(税別)¥9,334 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
古くなったガスケットを素早く除去します。
研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。
メンテナンスの時間を短縮します。
処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。

用途
こびりついたガスケットはがし。
塗装の剥離に。
トラスコ品番818-6540 透明 使用温度範囲(℃)4〜45 主成分塩化メチレン 寿命5年 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする