舗装用セーフティワークブーツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181125 品番 3256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。
耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。
履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。

用途舗装工事用 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)26.5 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm) 機能耐熱、耐油 足幅3E 靴底ラバー(耐熱・耐油) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジック 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
舗装工事
建設業・工事業

以前、ホームセンターで購入した安全靴が半年足らずで穴があいてしまい、こちらを購入しました。
履き心地、デザインどちらもきにいりました。あとは耐久性です。
長持ちしますように

対象商品:
55181116
2025-11-20
用途:
舗装作業
その他業種

今のところ、水の侵入無いものの靴底のメクレあり、ボンドで対応してなんとか使用継続中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする