高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181299 品番 9950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しなやかな綿素材と横方向に2本、縦方向に1本の合計3本のマジックテープで足にしっかりフィットします。
アメゴムと滑りにくい波パターンのソールで耐滑性を向上させています。
くるぶし部を保護するクッションパッドが付いております。
背部の反射材で暗所での作業も安心です。

用途高所作業用 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)26 材質(甲被)高級綿布 標準質量(g/片足)約510(靴サイズ26.0cm) 足幅4E 靴底アメゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする