9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378

9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378
9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378
9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378
9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378
9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378
9951 高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ 天牛(富士手袋工業) 55181378

高所作業用セーフティブーツ かっとびシェルパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ネイビー
内容量1足注文コード55181378品番9951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しなやかな綿素材と横方向に2本、縦方向に1本の合計3本のマジックテープで足にしっかりフィットします。
アメゴムと滑りにくい波パターンのソールで耐滑性を向上させています。
くるぶし部を保護するクッションパッドが付いております。
背部の反射材で暗所での作業も安心です。

用途高所作業用形状ハイカットネイビーサイズ(cm)26材質(甲被)高級綿布標準質量(g/片足)約510(靴サイズ26.0cm)足幅4E靴底アメゴム材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする