安全スニーカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181414 品番 53-70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルかつカジュアルなデザインのセーフティーシューズです。
23.0cm〜30.0cmまで対応する幅広いサイズ展開です。
軽量でクッション性に優れるEVA素材のミッドソールと耐滑性に優れるラバー製アウトソールを採用しています。

用途一般作業全般にご使用下さい。 形状ローカット ブラック サイズ(cm)23 材質(ソール)EVA・ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)約370(靴サイズ26.0cm) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
シャッターのメンテナス
東工サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

普段のサイズで注文しましたが 小さくて親指が当たり痛いです。デザインは良いけど 息子に譲りました。

対象商品:
55181466
2024-06-08
用途:
ライン作業
サービス業

モノタロウで販売されているつま先スチールの同価格帯のもの物を色々ためして、従業員からこれは軽めで良いと言われました。1日7〜8時間立ちっぱなし作業、階段の往復が数回あり軽い方が好まれているので、耐久性が良ければリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする