セーフティスニーカー 5020

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181997 品番 MK5020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超軽量タイプ&幅広4Eで履きやすい!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
シンプルなホワイトから、レッドゴールドなど豊富なカラー展開!

サイズ(cm)26 ホワイト×ブラック 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約350(26cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55181963
2019-01-12
用途:
車のメンテナンス
製造業

かかと部分の高さがやや低い感じがします。よって特に歩く際にヘンにふくらはぎに力が入って疲労感があるように思います。それさえなければ価格面では十分だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
55182006
2018-07-17
用途:
プロパンの運搬・配管工事

5月に購入し、まだ2ヵ月足らずで靴底に穴が開き
少々の雨で、そこから浸透して足が濡れる。
最悪、失敗しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする