FIELD CHAMP
16インチ折畳み自転車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55182035
品番
MG-FCP16BK
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズでちょい乗りにも最適!
持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
用途
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア
材質
スチームフレーム
幅(mm)
127
質量(kg)
約13
色
マットブラック
高さ(mm)
94
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
56
タイヤサイズ
16インチ(16×1.75)
生産国
中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×49×60
適応身長(cm)
135~
サドルの高さ(mm)
約680~830
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません