MK5020 セーフティスニーカー 5020 KITA(喜多) 55182155

MK5020 セーフティスニーカー 5020 KITA(喜多) 55182155
MK5020 セーフティスニーカー 5020 KITA(喜多) 55182155
MK5020 セーフティスニーカー 5020 KITA(喜多) 55182155

セーフティスニーカー 5020

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
レッド×ブラック
内容量1足注文コード55182155品番MK5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量タイプ&幅広4Eで履きやすい!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
シンプルなホワイトから、レッドゴールドなど豊富なカラー展開!

サイズ(cm)27レッド×ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約350(26cm)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55181963
2019-01-12
用途: 車のメンテナンス
製造業

かかと部分の高さがやや低い感じがします。よって特に歩く際にヘンにふくらはぎに力が入って疲労感があるように思います。それさえなければ価格面では十分だと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 55182006
2018-07-17
用途: プロパンの運搬・配管工事

5月に購入し、まだ2ヵ月足らずで靴底に穴が開き
少々の雨で、そこから浸透して足が濡れる。
最悪、失敗しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする