PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805

PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805
PA004-4DHA L4カルチ キュウホー 55182805

L4カルチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
条数4条
内容量1台注文コード55182805品番PA004-4DHA
参考基準価格(税別)¥1,114,100販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。
石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。
前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。
条間スライドやタイヤの深さを調整できます。
爪は上下で使用可能なため、経済的です。

仕様作業効率(a/h):30~55、平高うね:通路のみ(真ん中の高さを調整する金具がない)質量(kg)250フレーム(太さ)85角(8.1mm)条数4条長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
注意
※L4カルチ1条のみ、フレームとヒッチが付属してません
※L4カルチ2条、3条、4条、5条にはフレームと3点ヒッチGL(直装)が付属されています
※修理については北海道にありますメーカーまでご自身の送料負担でお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする