セーフティスニーカー 7650

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55182882 品番 MK7650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
マジックタイプで脱ぎ履きラクチン!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
大型メッシュ採用で、通気性抜群!

サイズ(cm)24.5 足幅4E ブラック 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約390(26cm) 機能通気性、屈曲性 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
鉄工軽作業
製造業

4Eでゆったり履けて快適に作業できる。4Eでも製品によっては 実感出来ない物もあるが この商品はちゃんとしていた。

対象商品:
55182925
2022-06-06
用途:
農作業
農・林・水産業

ハウス栽培で安全靴をはいています。今回、買った KITA セーフティスニーカー7650 をはいて、作業していましたが、1ヵ月で底に2cmの裂けが発生し、雨の日に水が浸入してきます。今まで、20足以上安全靴を買ってきましたが、短期間で裂けたのは初めてです。底がすり減ってないのに、いきなりです。梅雨になって、作業する靴が無くなったので、今度は、ホームセンターで安全靴を買うことにします。底が薄いのは、始めからわかっていました。底のブロックも溝が浅く、滑り気味でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーにに伝え参考にさせていただきます。

対象商品:
55182925
2021-07-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マジックテープでこの値段なら納得の商品と購入者は言ってました。

対象商品:
55182882
2021-02-20
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方長年色んな安全靴を使ってきましたが、いつものサイズでジャストか少し大きい位だったのに、この靴は小さめです。
厚めの靴下を履くとつま先がきついですし、真冬は靴下を重ね履きするのですが無理そうです。
ワンサイズ上をお勧めします。
ただしお安いのに質感は上々でデザイン、カラーも良く、当ブランドも見習って欲しいくらいです。
これから使うのですが耐久性があればリピートしようと思います。

2019-06-06
用途:
倉庫作業

3月に購入しましたので約3か月経ちました。週5日毎日履いて作業していますが今のところ全く問題なさそうです。一番心配していました雨漏りも全く問題なさそうです。この感じですと 第一目標の半年ぐらいでしたら楽勝かもしれませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする