曜日別特売
MK7650 セーフティスニーカー 7650 KITA(喜多) 55182898

MK7650 セーフティスニーカー 7650 KITA(喜多) 55182898
MK7650 セーフティスニーカー 7650 KITA(喜多) 55182898
MK7650 セーフティスニーカー 7650 KITA(喜多) 55182898

セーフティスニーカー 7650

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード55182898品番MK7650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
マジックタイプで脱ぎ履きラクチン!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
大型メッシュ採用で、通気性抜群!

サイズ(cm)25足幅4Eブラック形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 鉄工軽作業
製造業

4Eでゆったり履けて快適に作業できる。4Eでも製品によっては 実感出来ない物もあるが この商品はちゃんとしていた。

対象商品 : 55182925
2022-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

ハウス栽培で安全靴をはいています。今回、買った KITA セーフティスニーカー7650 をはいて、作業していましたが、1ヵ月で底に2cmの裂けが発生し、雨の日に水が浸入してきます。今まで、20足以上安全靴を買ってきましたが、短期間で裂けたのは初めてです。底がすり減ってないのに、いきなりです。梅雨になって、作業する靴が無くなったので、今度は、ホームセンターで安全靴を買うことにします。底が薄いのは、始めからわかっていました。底のブロックも溝が浅く、滑り気味でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーにに伝え参考にさせていただきます。

対象商品 : 55182925
2021-07-16
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マジックテープでこの値段なら納得の商品と購入者は言ってました。

対象商品 : 55182882
2021-02-20
用途: オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方長年色んな安全靴を使ってきましたが、いつものサイズでジャストか少し大きい位だったのに、この靴は小さめです。
厚めの靴下を履くとつま先がきついですし、真冬は靴下を重ね履きするのですが無理そうです。
ワンサイズ上をお勧めします。
ただしお安いのに質感は上々でデザイン、カラーも良く、当ブランドも見習って欲しいくらいです。
これから使うのですが耐久性があればリピートしようと思います。

2019-06-06
用途: 倉庫作業

3月に購入しましたので約3か月経ちました。週5日毎日履いて作業していますが今のところ全く問題なさそうです。一番心配していました雨漏りも全く問題なさそうです。この感じですと 第一目標の半年ぐらいでしたら楽勝かもしれませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする