セーフティスニーカー 7730

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55182995 品番 MK7730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フルサイズ展開(22.5〜30cm)の幅広いサイズ展開!
女性にも履いていただきやすい超軽量モデル!
幅広4Eタイプで履きやすい!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い!
靴底には安全面を考慮し、合成ゴムをつま先とかかと部へ配置し、滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!

サイズ(cm)24.5 足幅4E ホワイト×ブラック 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約310(26cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする