テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
キーレス傘立トレス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55183356
品番
UB-269-136-0
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
かぎ不要のダイヤルロック式折り畳みが可能な傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。
用途
施設備品
付属品
キャスター、マスターキー1本
種別
折りたたみ式
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニール
質量(kg)
27.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1128×407×1340
収納本数(本)
36
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1128×407×1376
ロック
ダイヤル式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770