仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25〜70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠
取付方式DINレール取付け
定格出力電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114
材質(ケース)メタル
定格出力電力(W)240
入力周波数(Hz)50〜60
定格出力電圧(V)DC48
入力電圧範囲(V)AC100〜240、DC125〜370
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜70