仕様●ギガビットポート:5●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数5
電源入力DC12-56VまたはAC18-36V 4ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×82×31
最大消費電力(W)2.76
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps