仕様●ギガビットポート:8●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数8
電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36
最大消費電力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps