仕様●ギガビットポート:14●ギガビットSFPスロット:2●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.0R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z
ポート数16
電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×48
最大消費電力(W)13
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
データレート1000Mbps