産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185377 品番TI-PG541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

TI-PG541は、4個のギガビットPoE+ポート、1個のギガビットポート、1個のSFPスロット、120wのフルPoEパワーバジェットを提供します。

仕様●ギガビットPoE+ポート:4●ギガビットポート:1●ギガビットSFPスロット:1●PoEバジェット:最大120W●ハードウェアバージョン:Version v1.1R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数5 電源入力DC48-57V 6ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×30 最大消費電力(W)130 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜70 データレート1000Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする