仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数8電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36最大消費電力(W)5.76RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps