TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456

TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456
TPE-115GI(A) 10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet 55185456

10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at最大消費電力(W)1.03(PDなし)注文コード55185456品番TPE-115GI(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R材質プラスチック取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33最大消費電力(W)1.03(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする