曜日別特売
No.471 ビニールテープ オカモト[安全靴・作業靴] 55185499

ビニールテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻×20本)
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
内容量1ケース(10巻×20本)注文コード55185499品番No.471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

豊富なカラーバリエーションを揃えています。

用途電気絶縁用テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする