オカモト[安全靴・作業靴]
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10巻×20本)
1ケース(10巻×20本)
1ケース(5巻×20本)
1ケース(4巻×20本)
色
灰
黄
赤
青
緑
白
黒
灰
透明
テープ幅(mm)
19
19
38
50
テープ長さ(m)
20
10
20
全32種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻×20本)
注文コード
55185639
品番
No.471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途
電気絶縁用
色
灰
テープ幅(mm)
19
基材
ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
211
主な用途
電気用
粘着力(N/10mm)
1.57
引張強度(N/10mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
絶縁耐力
48Kv/mm