プラ芯入くつたろう

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55185953 品番 DK530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マジック部分には反射材を使用で、夜間も安心
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか
2本マジックで足元をがっちり固定

サイズ(cm)25 足幅3E ネイビー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約270(26cm) 機能通気性 材質(先芯)プラスチック 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55185962
2022-01-10
用途:
現場作業用

軽いので非常に歩きやすく大変満足しております。
ザイズ感もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする