電球の種類LED
特殊用途防沫
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(HIGH)700、(LOW)350
付属品コンセント用充電器
仕様COB LEDチップ使用
質量(g)540
タイプ広角(120°)
バッテリー(内蔵)リチウムイオン×2本
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)
バッテリー容量(Ah)1.8
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回
充電時間(時間)4
防水仕様IP44(生活防水)
使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4